Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

298177, Klingspor A 46 VZ Schruppscheiben, 125 x 2 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1649376
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     298177
EAN/GTIN:
     4014855175321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

298177, A 46 VZ Schruppscheiben, 125 x 2 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
sehr hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 46 VZ Special
Gesamtbreite:
2 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,83*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 28,92*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,95*
€ 63,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,20*
€ 68,89*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,51*
€ 69,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,44*
€ 75,4936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,79*
€ 68,7701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.