Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2463, Klingspor A 24 R 36 Schruppscheiben, 180 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649370
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2463
EAN/GTIN:
     4014855161546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 180x6
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2463, A 24 R 36 Schruppscheiben, 180 x 6 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
430 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R/36 Special
Gesamtbreite:
6 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe 180/8, Poliermittel, A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 40,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,34*
€ 43,96*
8 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,43*
€ 67,93*
9 Tage
38
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 69,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,1375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.