Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13407, Klingspor A 24 N Schruppscheiben, 180 x 4 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649364
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13407
EAN/GTIN:
     4014855161850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13407, A 24 N Schruppscheiben, 180 x 4 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
weich
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 N Supra
Gesamtbreite:
4 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Poliermittel, A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,19*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,29*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 35,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,39*
€ 36,55*
7 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 47,38*
€ 60,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.