Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13408, Klingspor A 24 R Schruppscheiben, 180 x 4 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649355
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13408
EAN/GTIN:
     4014855161867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13408, A 24 R Schruppscheiben, 180 x 4 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
4 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Poliermittel, A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,88*
2 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,96*
3 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,97*
1 Tag
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 2,99*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.