Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13794, Klingspor A 24 EX-T Schruppscheiben, 180 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1649346
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13794
EAN/GTIN:
     4014855162420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 180x6
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13794, A 24 EX-T Schruppscheiben, 180 x 6 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Schruppscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra T
Gesamtbreite:
6 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schruppscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe 180/8, Poliermittel, A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,82*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,19*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 3,44*
7 Tage
1530
10
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 3,67*
8 Tage
1530
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.