Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292932, Klingspor A 24 R Großtrennscheiben, 400 x 4,5 x 32 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649328
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     292932
EAN/GTIN:
     4014855174577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

292932, A 24 R Großtrennscheiben, 400 x 4,5 x 32 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
4.5 mm
Außendurchmesser:
400 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Art der Maschine:
Stationäre Trennmaschine 3-5 KW
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
32 mm
max. Drehzahl:
4800 1/s
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 19,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,58*
€ 161,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 137,43*
€ 176,33*
8 Tage
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 195,89*
9 Tage
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,31*
€ 196,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,82*
€ 192,5658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,52*
€ 191,0188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,88*
€ 180,7372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,52*
€ 167,2188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,17*
€ 162,0423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 131,58*
€ 156,5802
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.