Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292933, Klingspor A 24 R Großtrennscheiben, 400 x 4,5 x 25,4 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649327
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     292933
EAN/GTIN:
     4014855174584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

292933, A 24 R Großtrennscheiben, 400 x 4,5 x 25,4 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
4.5 mm
Außendurchmesser:
400 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Art der Maschine:
Stationäre Trennmaschine 3-5 KW
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
25.4 mm
max. Drehzahl:
4800 1/s
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 19,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 161,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 136,70*
€ 175,88*
8 Tage
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 195,39*
9 Tage
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 196,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,42*
€ 192,0898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,11*
€ 190,5309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,47*
€ 180,2493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,11*
€ 166,7309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,82*
€ 161,6258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 130,98*
€ 155,8662
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.