Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2465, Klingspor A 24 R Großtrennscheiben, 250 x 3 x 32 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649320
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2465
EAN/GTIN:
     4014855161553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2465, A 24 R Großtrennscheiben, 250 x 3 x 32 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
3 mm
Außendurchmesser:
250 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Art der Maschine:
Stationäre Trennmaschine 3-5 KW
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
32 mm
max. Drehzahl:
7600 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 10,04*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,46*
€ 66,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 69,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 57,07*
€ 74,86*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 78,48*
€ 97,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,51*
€ 81,5269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,85*
€ 79,5515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.