Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

354414, Klingspor A 924 R Großtrennscheiben, 356 x 4 x 25,4 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649315
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     354414
EAN/GTIN:
     5907560221393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

354414, A 924 R Großtrennscheiben, 356 x 4 x 25,4 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Großtrennscheiben
Produkttypbezeichnung:
A 924 R SPECIAL
Gesamtbreite:
4 mm
Außendurchmesser:
356 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Art der Maschine:
Motortrennschleifer/Benzintrennmaschine
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
25.4 mm
max. Drehzahl:
5500 1/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,99*
€ 197,5281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,06*
€ 189,2814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,21*
€ 177,5599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,63*
€ 161,3997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.