Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136558, Klingspor A 24 TZ Trennscheiben, 180 x 3 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649288
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     136558
EAN/GTIN:
     4014855163793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

136558, A 24 TZ Trennscheiben, 180 x 3 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 TZ Special
Gesamtbreite:
3 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,69*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,22*
€ 45,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 60,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 50,10*
€ 65,87*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,66*
€ 66,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.