Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126849, Klingspor A 36 R Trennscheiben, 125 x 2 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649274
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     126849
EAN/GTIN:
     4014855163496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126849, A 36 R Trennscheiben, 125 x 2 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 36 R Supra
Gesamtbreite:
2 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,86*
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 25,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 41,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,15*
€ 45,42*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,10*
€ 47,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.