Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13297, Klingspor A 24 R Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649265
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13297
EAN/GTIN:
     4014855161812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13297, A 24 R Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 R Supra
Gesamtbreite:
2.5 mm
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 34,15*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 34,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,35*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,10*
€ 53,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.