Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189002, Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 230 x 3 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649257
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     189002
EAN/GTIN:
     4014855166107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

189002, A 24 EX Trennscheiben, 230 x 3 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
3 mm
Außendurchmesser:
230 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
6600 1/s
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 55,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,76*
€ 59,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,24*
€ 59,87*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,13*
€ 61,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.