Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235374, Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 150 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649252
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235374
EAN/GTIN:
     4014855168606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

235374, A 24 EX Trennscheiben, 150 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
2.5 mm
Außendurchmesser:
150 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
10200 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,70*
9 Tage
2325
50
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,75*
8 Tage
2325
25
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.