Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

209016, Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 125 x 3,2 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649251
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     209016
EAN/GTIN:
     4014855166701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

209016, A 24 EX Trennscheiben, 125 x 3,2 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
mittel
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm
Produkttypbezeichnung:
A 24 Extra
Gesamtbreite:
3.2 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,57*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 35,96*
1 Tag
unbekannt
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 27,55*
€ 35,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 38,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Box
ab 50 Boxen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Box
ab 100 Boxen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.