Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235378, Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649229
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     235378
EAN/GTIN:
     4014855168637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

235378, A 46 TZ Trennscheiben, 115 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
sehr hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm
Produkttypbezeichnung:
A 46 TZ Special
Gesamtbreite:
1.6 mm
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 41,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,43*
€ 45,36*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,66*
€ 48,33*
8 Tage
67
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,30*
€ 69,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.