Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233742, Klingspor A 60 TZ Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1649204
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     233742
EAN/GTIN:
     4014855168545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

233742, A 60 TZ Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gekröpft, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
sehr hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,0 mm
Produkttypbezeichnung:
A 60 TZ Special
Gesamtbreite:
1 mm
Außendurchmesser:
125 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,09*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 36,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,27*
€ 47,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 38,01*
€ 51,58*
8 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,91*
€ 74,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,19*
€ 51,3961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.