Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1648866 Herst.-Nr.: 342851 EAN/GTIN: 4014855340033 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
342851, NPA 500 Vliesbogen, 152 x 229 mm Ultra Fine Siliziumkarbid, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10 GRAMM | Artikelbezeichnung: | Bogen und Streifen | Herstellerproduktbezeichnung: | Bogen und Streifen | Produkttypbezeichnung: | NPA 500 | Art der Unterlage: | Vlies | Breite: | 152 mm | Länge: | 229 mm | Schleifmittel (herstellerspezifisch): | Vliespads |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Polierflies, Poliervlies, Polierwatte, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, handschleifgewebe sic, korundleinen, schleifleinen klingspor, Poliermittel, NPA |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,662* | € 28,352* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,828* | € 33,648* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,856* | € 35,698* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,524* | € 35,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,18* | € 38,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2414* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|