Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13122, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 80 x 20 x 6 mm Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648778
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13122
EAN/GTIN:
     4014855015498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13122, KM 613 Schleifmopstifte, 80 x 20 x 6 mm Korn 40, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
80 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
20 mm
Körnung (nach Hersteller):
40
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
9500 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,16*
€ 42,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,37*
€ 42,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,80*
€ 46,08*
6 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 49,75*
€ 63,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.