Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13088, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 50 x 6 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648769
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13088
EAN/GTIN:
     4014855015337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13088, KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 50 x 6 mm Korn 80, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
60 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
32 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
50 mm
Körnung (nach Hersteller):
80
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
10150 1/s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,15*
€ 49,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,17*
€ 53,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,97*
€ 57,79*
6 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 56,27*
€ 72,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,01*
€ 61,8919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,72*
€ 59,1668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.