Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12843, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 15 x 6 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648672
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12843
EAN/GTIN:
     4014855016020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12843, KM 613 Schleifmopstifte, 30 x 15 x 6 mm Korn 40, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
30 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
15 mm
Körnung (nach Hersteller):
40
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
25400 1/s
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,33*
€ 1,86*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,42*
2 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 2,44*
6 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,67*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.