Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1630453 Herst.-Nr.: 00 31 30 BK V02 EAN/GTIN: 4003773087892 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0031/30 BK V02, 00 31 30 BK V02, Schneidset VDE 3-teilig 00 31 30 BK V02 Elektro-Schneidset Komplett-Set: Für alle Schneidarbeiten im Elektro-Handwerk immer gerüstet. Breit aufgestelltes Team: schneidet Mehrleiterkabel, feine und massive Leiter. Mit präziser Schneidzange KNIPEX Electronic Super Knips®, robustem Seitenschneider und kraftsparender Kabelschere KNIPEX StepCut®, allesamt VDE-geprüft. Set aus drei sich perfekt ergänzenden Schneidzangen. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mehrstufig ölgehärtet, mit VDE-geprüften Griffhüllen. KNIPEX Electronic Super Knips® Schneid-Präzisionszange 78 06 125 VDE:. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 VDE:. Vielseitig: Auch für harten Draht bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt auch an den Spitzenbelschere 95 16 160 VDE:. Mühelos: Abstufungen in der Schneide trennen Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!., Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 596 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen satz, schneiden, SCHNEIDSET, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,35* | € 81,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,06* | € 82,07* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,43* | € 90,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,51* | € 90,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,30* | € 91,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|