| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1629104 Herst.-Nr.: 488862 EAN/GTIN: 5704049907898 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488862, Akku 18650 passend zu Q3r/Q4xr mit Ladebuchse, 3000 mAh, 10,8 Wh, 3,6V Suprabeam Ersatz-Akku 18650 passend zu Q3r, mit USB-Ladestation, 3000 mAh, 10,8 Wh,3,6 V, Fabrikat: Suprabeam Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 | Nennspannung: | 3.6 | Kunststoffgehäuse vorhanden: | Nein | Kapazität: | 3000 | Akkupack vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 951.023 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, li-ion-akku 3000mah, li-ion akku, werkzeugakkus 3ah, AKKU |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,83* | € 23,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,85* | € 23,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,90* | € 24,55* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,76* | € 27,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,88* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|