| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1629016 Herst.-Nr.: 483214 EAN/GTIN: 7317843902815 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483214, Stemmeisen HDC 32 mm Stemmeisen mit Präzision, Schärfe, Robustheit und guter Ergonomie. Sie sind immer für die derzeitige Aufgabe bereit, wenn es um Stärke und Präzision geht. Eine perfekt gerade Klinge, die bei 25° abgefast ist, bietet Ihnen das perfekte Verhältnis zwischen Schärfe und Haltbarkeit. Das gesamte Stemmeisen, inklusive Griff, kann flach gegen eine Oberfläche gehalten werden. Diese kann auch ganz einfach an einem Gürtel oder Knopf angebracht werden. Aus einem Stück geschmiedet, mit einem Ausleger, der komplett durch den Griff geht, für maximale Kraftverteilung auf dem Werkstück. Santopren Griff steht für optimierte Kraft und Präzision. 25° Schnittwinkel. Inkl. Smarte Holstertasche. Austauschbarer Nylon-Kopf ist als Ersatzteil verfügbar, Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 390283 | Schaftbreite: | 32 | Gesamtlänge: | 265 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 23,375* | € 30,915* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 23,755* | € 31,415* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,42* | € 32,22* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 32,24* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,26* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|