Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

483171, Hultafors Stahlmaßstab STL 1000 mm (Halb - )Millimeterteilung, matt, ros


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1629008
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     483171
EAN/GTIN:
     7317845543016
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

483171, Stahlmaßstab STL 1000 mm (Halb - )Millimeterteilung, matt, rostfrei Aus gehärtetem, rostfreien Stahl mit matt verchromter Oberfläche für blendfreies Ablesen. Oben Millimetereinteilung, unten Halb-Millimetereinteilung mit roter Dezimeterbezifferung. Unbedruckte Rückseite. Toleranz ± 0,3 mm. Stärke Glieder: 0,6 mm. Breite Glieder: 14,7 mm, Fabrikat: Hultafors
Weitere Informationen:
max. Messbereich:
1000
Dicke des Gliedes:
1.5
max. Messbereich (imperial):
1 m
Herstellerartikelnummer:
554303
Messbereich:
0 - 1 m
Messgenauigkeit:
0.3
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,192*
€ 30,092*
5
Frei Haus
ab € 25,072*
€ 31,242*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 32,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 32,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.