| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1628855 Herst.-Nr.: 399720 EAN/GTIN: 5060572180451 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
399720, Umhängetasche, 32L, 500 x 320 x 320 mm max. Zuladung 125 kg, 6 Ankerpunkte Der NLG Ascent Bucket™ ist der Marktführer von Aufbewahrungseimern, um in der Höhe zu arbeiten. Der Eimer ist aus verstärktem PVC (UV-stabilsiert & schimmelresistent) und verspricht eine sichere Zuladung von 125 kg. Es ist das ideale Produkt um Werkzeuge und Material zu transportieren. 6x D-Ringe mit je 5 kg maximaler Haltekraft. Mit Hochleistungs-Mega Mesh™ Verschluss-System. CE-gekennzeichnet. Dynamische Belastung: 4:1 Sicherheitsfaktor. Volumen: 40 l, Fabrikat: NLG Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 101360 | Tiefe: | 320 | Werkstoff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, mobiltelefon hülle, UMHÄNGETASCHE, |
| | |
| |