| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1623036 Herst.-Nr.: 3418596 EAN/GTIN: 4046459180616 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
KL-1005-111 Z, Radnabenabzieher NKW mechanischh 3418596 Der Radnabenabzieher ermöglicht das fachgerechte Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel., Nach Demontage des Nabendeckels wird hierbei über die Gewindebohrungen an der Nabe, bzw. bei Tiefladern über die Radbolzen an der Radnabe, abgezogen., Die Abstützung erfolgt dabeimittig über das Achsrohr mithilfe der verschiedenen Druckscheiben., Die spezielle Adapterplatte bietet dabei eine universelle Adaption auf eine Vielzahl der am Markt erhältlichen Lochkreise., Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 21700 GRAMM | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt (Anzahl Stück): | 18 tlg. | Netto-Gewicht [kg]: | 21,5 kg | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Antriebsart: | mechanisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RADNABENABZIEHER, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,25* | € 1.004,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,51* | € 1.004,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,81* | € 1.008,35* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,16* | € 1.008,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|