Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204345, 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 10mm, 43-46mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612606
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104018052
EAN/GTIN:
     4032104018052
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204345, 2-Ohr-Schlauchklemme IDEAL® , Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt (W1) , Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen , Leicht montierbar , Montage mit Montagezange, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
4346 mm
Bandbreite:
10,0 mm
Bandstärke:
1,6 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZO11046
Weitere Suchbegriffe: zweiohrschellen schlemper, 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL-Schelle, 2-OHR-SCHLAUCHKLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7833*
€ 0,9833*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 64,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,65*
€ 72,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,62*
€ 73,15*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 74,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 52,06*
€ 61,9514
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.