Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 2-Ohr-Klemme,W1,Stahl (ST),verzinkt, Spannbereich: 43-46mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL 2-Ohr-Klemme,W1,Stahl (ST),verzinkt, Spannbereich: 43-46mm, 10mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL 2-Ohr-Klemme,W1,Stahl (ST),verzinkt, Spannbereich: 43-46mm, 10mm
Artikeldetailsicht IDEAL IDEAL 2-Ohr-Klemme,W1,Stahl (ST),verzinkt, Spannbereich: 43-46mm, 10mm
Artikel-Nr.:
     223-8508999
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104018052
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

IDEAL 2-Ohr-Klemme,W1,Stahl (ST),verzinkt, Spannbereich: 43-46mm, 10mm

IDEAL® 2-Ohr-Schlauchklemme, W1

Eigenschaften:
• Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen
• Leicht montierbar
• Montage mit Montagezange

Technische Daten:
• Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
43
Spannbereich Maximum:
46
Bandbreite:
10,0
Bandstärke:
1,6
Herstellerartikelnummer:
ZO11046
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7833*
€ 0,9833*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 65,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,61*
€ 73,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,73*
€ 74,06*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 75,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9833*
€ 1,17013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9333*
€ 1,11063
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7833*
€ 0,93213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.