| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612249 Herst.-Nr.: 4058205020480 EAN/GTIN: 4058205020480 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263610031, LED-Taschenlampe P7 Core , Fest verbaute Hochleistungs-LED , Leuchtstärke in 3 Stufen (100/55/12 %) einstellbar , Lichtstrahl fokussierbar , Aluminiumgehäuse , Schutzart IP54, Einsatz im Innen- undAußenbereich , Betrieb über 4 Micro-Batterie AAA/LR03 Lieferung: Inklusive Batterien und Trageschlaufe., Fabrikat: Ledlenser Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 450/250/40 lm | Farbwiedergabeindex Ra (CRI): | 70 | Brenndauer: | 125 h | Abmessungen: | 37 x 130 mm | Markenname: | LEDLENSER | Herstellername: | Ledlenser GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 502180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,09* | € 45,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,67* | € 46,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 39,02* | € 46,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,41* | € 46,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,54* | € 50,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|