| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612239 Herst.-Nr.: 488775 EAN/GTIN: 5704049908246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263608096, Akku-LED-Taschenlampe Q2r , Fest verbaute CREE-LED , Aluminiumgehäuse , Einsatztemperatur –20 bis +50 °C Q2r , Leuchtstärke stufenlos (100–2 %) einstellbar und Boostfunktion , Lichtstrahl fokussierbar (10–70°) , Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Betrieb über austauschbaren Li-Polymer-Akku 3,7 V/1100 mAh Lieferung: Inklusive Gürteltasche und USB-Ladekabel., Fabrikat: Suprabeam Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 450/2506 lm | Brenndauer: | 1,2570 h | Ladedauer: | 2,7 h | Abmessungen: | 26 x 118 mm | Markenname: | Suprabeam | Herstellername: | STEINER A/S | Herstellerartikelnummer: | 5025011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,99* | € 70,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,12* | € 70,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,73* | € 71,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,42* | € 71,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,94* | € 73,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|