Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263608071, Kopflampe V3 pro 10-400lm Suprabeam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1612233
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     488788
EAN/GTIN:
     5704049908383
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263608071, LED-Stirnlampe V3pro , Fest verbaute CREE-LED , Leuchtmodi Boost/Normal, Dimmer , Lichtstrahl fokussierbar (10–70°) , Kunststoffverbundgehäuse mit Aluminium , 85° neigbarer Lampenkopf , Verstellbares, gummiertes Kopfband (50–70 cm) , Einsatztemperatur –20 bis +50 °C , Schutzart IPX4, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Rotes Blinklicht auf der Rückseite Lieferung: Inklusive 3 Mignon-Batterien AA/LR6., Fabrikat: Suprabeam
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
400/150/27010 lm
Brenndauer:
8110 h
Markenname:
Suprabeam
Herstellername:
STEINER A/S
Herstellerartikelnummer:
6121011
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led 3aa, kopflampe led, kopflampe, 63608071, KOPFLAMPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.