| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612232 Herst.-Nr.: 488781 EAN/GTIN: 5704049908277 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263608051, Akku-LED-Taschenlampe Q3r , Fest verbaute CREE-LED , Aluminiumgehäuse , Einsatztemperatur –20 bis +50 °C Q3r , Leuchtstärke stufenlos (100–10 %) einstellbar und Boostfunktion , Lichtstrahl fokussierbar (15–70°) , Schutzart IP68, Einsatz im Innen- und Außenbereich , Betrieb über austauschbaren Li-Ion-Akku 18650 3,7 V/3000 mAh Lieferung: Inklusive Trageschlaufe, Gürteltasche und USB-Ladekabel., Fabrikat: Suprabeam Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 1100/6006 lm | Brenndauer: | 1,75300 h | Ladedauer: | 4,5 h | Abmessungen: | 27 x 122 mm | Markenname: | Suprabeam | Herstellername: | STEINER A/S | Herstellerartikelnummer: | 5035211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,34* | € 85,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,27* | € 85,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,40* | € 86,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,00* | € 87,84* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,79* | € 90,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|