Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248749126, Pflasternadel 18 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250384701987
EAN/GTIN:
     4250384701987
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
schake pflasternadel 18 x 1000 mm
pflasternadel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248749126, Schnureisen , Mit angeschmiedeter Spitze, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
1000 mm
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
301810
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel 18x200, PFLASTERNADEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
270
10
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,27*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,30*
3 Tage
280
10
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 5,35*
10
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,57*
20 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.