Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4244213100, Elektriker-Klappmesser Nr. 16 20 50 SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611392
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 50 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappmesser
knipex klappmesser
klappmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4244213100, Elektriker-Kabelmesser , Klinge aus rostfreiem Edelstahl , Klappbar, mit Kerbe , Griff aus Kunststoff , Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
16 20 50 SB
Weitere Suchbegriffe: Messer, ELEKTRIKER-KLAPPMESSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.