| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611348 Herst.-Nr.: 7610733001354 EAN/GTIN: 7610733001354 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243609015, Phasenprüfer für 150–250 Volt , 110–250 Volt , Klinge aus hochlegiertem Federstahl , Leuchtanzeigeim Griff , Griff aus klarem Kunststoff , Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 3,5 mm | Klingenstärke: | 0,5 mm | Gesamtlänge: | 175 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 175.1-75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Spannungsprüfer, pb swiss tools spannungsprüfer, spannungsprüfer, PHASENPRÜFER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,66* | € 12,27* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,70* | € 12,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,63* | € 12,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,91* | € 12,63* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,17* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|