| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611204 Herst.-Nr.: 7610733268849 EAN/GTIN: 7610733268849 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243044205, Elektronik-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Nicromatt , Black-Point-Spitze ,Kraftform-Micro-Griff (mit Kraft-, Präzisions- und Schnelldrehzone) , 6-kant-Abrollschutz , Drehbare Kappe , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , 2-Komponentengriff , Mit drehbarer Kappe , Fürkleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 1,5 mm | Klingenstärke: | 0,25 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 133 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8128.1,5-40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 1,5 x 40, schlitz-schraubendreher 1.5 mm, schlitz-schraubendreher, 4243044205, ELEKTRONIK- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,64* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 5,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,76* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|