Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243036010, Schraubendreher 192 PZ1x 80mm Classic PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611174
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733001675
EAN/GTIN:
     7610733001675
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243036010, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , Schlagfest , Öl- und benzinresistent , Celluloseacetatgriff classic mit Abrollschutz, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Klingen-Ø:
5 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 192.1-80
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 5,96*
Lager 260
33
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,76*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,77*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,82*
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.