Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243025015, Schraubendreher 6100 Schlitz 5,5x0,8x120mm Multicraft PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611131
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733028870
EAN/GTIN:
     7610733028870
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243025015, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , Planparallele Spitze , Schlagfest , Öl- und benzinresistent , Celluloseacetatgriff multicraft , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
120 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 6100.3-120
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,42*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,32*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,34*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.