Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008186, "Bithalter 1/4"" für 1/4"" Bits Sprengring 50mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611101
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052575001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008186, Bithalter mit 1/4 6-kant-Schaft, Edelstahlhülse, Wera , Edelstahlhülse , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Mit Sprengring, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Gesamtlänge:
57 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05052575001
Weitere Suchbegriffe: Universal-Halter, BITHALTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.