| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610993 Herst.-Nr.: 7610733243624 EAN/GTIN: 7610733243624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242775025, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit verkürztem Schenkel und Farbcodierung, lang, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel , Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen , DIN 911 L, ISO 2936 L, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4 mm | Schenkellänge, kurz: | 9 mm | Schenkellänge, lang: | 150 mm | Farbe: | Orange | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 2212.L 4 YE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,72* | € 5,46* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,51* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,70* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|