Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242773035, Winkelschraubendreher DIN 911L Rainbow 6mm Kugelkopf PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610975
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733077038
EAN/GTIN:
     7610733077038
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242773035, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Farbcodierung, lang, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911 L, ISO 2936 L, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Schenkellänge:
185 x 28 mm
Farbe:
rot
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 212.L 6 RE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,95*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,02*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,03*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 8,11*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.