| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610897 Herst.-Nr.: 7610733254538 EAN/GTIN: 7610733254538 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242765030, Schraubendreher mit Gleitquergriff für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf und Seitenabtrieb, PB Swiss, Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Durchgehende Klinge , Mittel- und endarretierbarer Gleitquergriff, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Klingenlänge: | 215 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 1204.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, T-GRIFF-SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,36* | € 24,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,48* | € 24,94* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 25,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,71* | € 25,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,56* | € 25,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|