| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610872 Herst.-Nr.: 7610733063796 EAN/GTIN: 7610733063796 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242763025, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Farbcodierung, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4 mm | Schenkellänge: | 80 x 22 mm | Farbe: | Orange | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 212.4 YE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,62* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 5,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 5,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,34* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,65* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|