Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242729303, Winkelschraubendreher Multicolor mit Kugelkopf 2mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1610791
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022602001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242729303, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, Multicolour, lang, Wera , BlackLaser , HoherKorrosionsschutz , Kunststoffummantelt , Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge:
101 x 16 mm
Farbe:
türkis
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05022602001
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2mm, Winkelschraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.