Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242724633, Schraubendreher 167i VDE T40x130mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610777
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006179001
EAN/GTIN:
     4013288036476
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242724633, VDE-Schraubendreher für TORX®-Schrauben , Runde Klinge , Hochlegierter Sonderstahl , Brüniert , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
158 GRAMM
Größe:
T 40
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05006179001
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,48*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,06*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,09*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,09*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 641,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.