Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718503, Schraubendreher Stubby PH1x 25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610755
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008850001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718503, Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH , Runde Klinge , Nicromatt , Hochlegierter Sonderstahl , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Klingen-Ø:
4,2 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008850001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.