Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242716653, Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1610740
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022041001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242716653, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit verkürztem Schenkel, lang, Wera , Gestellverchromt , Werkzeugstahl , Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus-Geometrie gegen rundgedrehte Schrauben , Verkürzter Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge, kurz:
5,5 mm
Schenkellänge, lang:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05022041001
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2mm, mit, WINKELSCHRAUBENDREHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.