Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242109133, Univ.-Abzieher 3-armig Spw:160x Spt:150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1610724
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784727891
EAN/GTIN:
     4317784727891
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242109133, Abzieher, Parallele Abzughaken, durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Werkzeuglos verstellbar, Zentrierspitze mit Kugel, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-armig
Spannweite:
160 mm
Spanntiefe:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784727891
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig spannweite 160mm, abzieher, abzieher 3 armig, 42109133, UNIV.-ABZIEHER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
190
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 55,46*
€ 4,90*
ab € 43,79*
€ 57,94*
2 Tage
190
€ 6,90*
ab € 45,54*
€ 58,03*
1 Tag
190
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 60,39*
3 Tage
446
€ 6,99*
ab € 47,38*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.