| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610258 Herst.-Nr.: 054964E1203080 EAN/GTIN: 4030456112008 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215854011, Drehling, DIN 4964, Form E, Trapez , HSS-Co10 , DIN 4964 , Härte ca. 63–68 HRC , Toleranz h12 , Zum Abstechen, Einstechen etc., Fabrikat: Wilke Weitere Informationen: | | h x b h12: | 12 x 3 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Norm: | DIN 4964 | Werkstoff: | HSS-Co10 | Markenname: | Wilke | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 054964E1203080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,68* | € 11,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,93* | € 12,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,00* | € 12,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,08* | € 13,06* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,08* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|